Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Πολύγωνο κλειδί με βαθιά κλίση
ΠΟΛΥΓΩΝΟ Ζ 8Χ10MM

Αρ. είδους 0713305080
EAN 4024835153508

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Αρ. είδους 0713305080
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
Εργαλεία ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας, βαθιά κλίση για δυσπρόσιτα σημεία, σε μεγάλη γκάμα μεγεθών

Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για απαιτητικές εργασίες


  • Το πολύγωνο κλειδί έχει βαθιά κλίση 18° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα


  • Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 838/ISO 3318

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

8 x 10 mm

Μήκος (L)

188 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

6,9 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

7,9 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

13,2 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

16,3 mm

Ύψος (h1)

23 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες