Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®

Πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών, εξαγωνικό
ΑΝΟΙΧΤ.ΔΙΠΛΟ 6ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ SW7X9

Αρ. είδους 0714240079
EAN 4046778426372

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®

Αρ. είδους 0714240079
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
Ανοικτό σχήμα, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Εργονομικό διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών για απαιτητικές εργασίες


  • Το κλειδί για ρακόρ έχει βαθιά κλίση 15° και δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 5° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα


  • Τα διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3118

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σφίξιμο και χαλάρωση των παξιμαδιών και των βιδωτών συνδέσεων

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

7 x 9 mm

Μήκος (L)

140 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

6,5 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

7,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1)

17,8 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2)

19,3 mm

Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου (B1 min)

5 mm

Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου 2 (B2 min)

7 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες