Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®
Πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών, εξαγωνικό
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΠΛΟ 6ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ SW11Χ13



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών για απαιτητικές εργασίες
- Το κλειδί για ρακόρ έχει βαθιά κλίση 15° και δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 5° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα
- Τα διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3118
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Σφίξιμο και χαλάρωση των παξιμαδιών και των βιδωτών συνδέσεων
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 11 x 13 mm |
Μήκος (L) | 174 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 8,5 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 10,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1) | 22,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2) | 25,3 mm |
Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου (B1 min) | 9 mm |
Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου 2 (B2 min) | 11 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |