Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Γερμανοπολύγωνο κλειδί, κοντό
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 34ΜΜ

Αρ. είδους 071330134
EAN 4024835153089

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®

Αρ. είδους 071330134
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
Κοντό σχήμα, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Στιβαρό κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος


  • Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες

  • Το κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές

  • Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία

  • Η ευκολία προσαρμογής του εργαλείου στις διάφορες εφαρμογές μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης


Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα


  • Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αξιόπιστο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

34 mm

Μήκος (L)

360 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

18 mm

Πάχος σιαγόνας (a2)

12 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b)

73 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

50,8 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες