Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, κοντό
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ 32ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρό κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο βιδώματος
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Το κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές
- Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία
- Η ευκολία προσαρμογής του εργαλείου στις διάφορες εφαρμογές μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
- Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αξιόπιστο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 32 mm |
Μήκος (L) | 350 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 17,5 mm |
Πάχος σιαγόνας (a2) | 11 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b) | 69 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 47,8 mm |