Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με POWERDRIV®
Πολύγωνο κλειδί με βαθιά κλίση
ΠΟΛΥΓΩΝΟ Ζ 18X19MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί για απαιτητικές εργασίες
- Το πολύγωνο κλειδί έχει βαθιά κλίση 18° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και πολύ υψηλή ποιότητα
- Τα πολύγωνο κλειδί συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 838/ISO 3318
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 18 x 19 mm |
Μήκος (L) | 284 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 11,3 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 11,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1) | 28 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2) | 29,4 mm |
Ύψος (h1) | 30 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |