Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®

Αν. διπλό πολύγωνο κλειδί κων. παξιμ. με σύνδεσμο
ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 18MM

Αρ. είδους 071423018
EAN 4047376215344

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοικτό σχήμα με σύνδεσμο, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Εργονομικό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών με σύνδεσμο


  • Το κλειδί μαστών έχει βαθιά κλίση 15° και σύνδεσμο με δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 230° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Ειδική σχεδίαση για στυπιοθλίπτες καλωδίων σε περιορισμένους χώρους π.χ. στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης

Η κεφαλή POWERDRIV® περιστρέφει τις βίδες ακόμα και υπό τις πιο ακραίες συνθήκες, καθώς μαγκώνει στις ακμές αντί για τις γωνίες όπως συνηθίζεται


Η ZEBRA® είναι η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών εργαλείων χειρός από την WÜRTH

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ειδική σχεδίαση για δυσπρόσιτα παξιμάδια στυπιοθλιπτών σε περιορισμένους χώρους π.χ.


  • στόμιο 8 mm για εξαέρωση φρένων και σωληνάκια φρένων

  • στόμιο 9 mm για εξαέρωση φρένων, εξαέρωση συμπλέκτη σε VW Golf IV, Touran και αυτοκίνητα με ίδια σχεδίαση

  • Σωληνάκια φρένων 10, 11, 12 mm για VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, σωληνάκια υδραυλικού τιμονιού για VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, κοχλιοσύνδεση του σωλήνα λαδιού στην σερβοαντλία

  • Σωληνάκια φρένων 13 mm για Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm για Bosch common rail VW, Mercedes και κοχλιοσυνδέσεις αγωγών όλων των κατασκευαστών κλιματιστικών, π.χ. Waeco, Denso, Bosch και Hella

  • Σωληνάκι diesel 15 mm για γραμμή common rail Volvo

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 17 mm για Passat

  • Σωληνάκια λαδιού 16, 18 mm νέο πρότυπο ISO, οχήματα ΗΠΑ, π.χ. Chrysler

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

18 mm

Μήκος (L)

190 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

13 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1)

32 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2)

32 mm

Άνοιγμα δακτυλίου (C1)

14,5 mm

Άνοιγμα δακτυλίου 2 (C2)

14,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες