Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®

Αν. διπλό πολύγωνο κλειδί κων. παξιμ. με σύνδεσμο
ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 17MM

Αρ. είδους 071423017
EAN 4047376215184

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®

Αρ. είδους 071423017
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
Ανοικτό σχήμα με σύνδεσμο, εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Εργονομικό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών με σύνδεσμο


  • Το κλειδί μαστών έχει βαθιά κλίση 15° και σύνδεσμο με δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 230° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Ειδική σχεδίαση για στυπιοθλίπτες καλωδίων σε περιορισμένους χώρους π.χ. στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης

Η κεφαλή POWERDRIV® περιστρέφει τις βίδες ακόμα και υπό τις πιο ακραίες συνθήκες, καθώς μαγκώνει στις ακμές αντί για τις γωνίες όπως συνηθίζεται


Η ZEBRA® είναι η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών εργαλείων χειρός από την WÜRTH

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ειδική σχεδίαση για δυσπρόσιτα παξιμάδια στυπιοθλιπτών σε περιορισμένους χώρους π.χ.


  • στόμιο 8 mm για εξαέρωση φρένων και σωληνάκια φρένων

  • στόμιο 9 mm για εξαέρωση φρένων, εξαέρωση συμπλέκτη σε VW Golf IV, Touran και αυτοκίνητα με ίδια σχεδίαση

  • Σωληνάκια φρένων 10, 11, 12 mm για VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, σωληνάκια υδραυλικού τιμονιού για VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, κοχλιοσύνδεση του σωλήνα λαδιού στην σερβοαντλία

  • Σωληνάκια φρένων 13 mm για Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm για Bosch common rail VW, Mercedes και κοχλιοσυνδέσεις αγωγών όλων των κατασκευαστών κλιματιστικών, π.χ. Waeco, Denso, Bosch και Hella

  • Σωληνάκι diesel 15 mm για γραμμή common rail Volvo

  • Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 17 mm για Passat

  • Σωληνάκια λαδιού 16, 18 mm νέο πρότυπο ISO, οχήματα ΗΠΑ, π.χ. Chrysler

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

17 mm

Μήκος (L)

190 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

13 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1)

32 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2)

32 mm

Άνοιγμα δακτυλίου (C1)

14 mm

Άνοιγμα δακτυλίου 2 (C2)

14 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες