Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια Ευέλικτη κεφαλή με καστάνια και POWERDRIV®

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκ. υπόστρωμα
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΠΑΣΤΟ 16ΜΜ

Αρ. είδους 071426316
EAN 4052703457632

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια Ευέλικτη κεφαλή με καστάνια και POWERDRIV®

Αρ. είδους 071426316
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
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Ειδικό εργαλείο με άρθρωση 180° και καστάνια στο άκρο βιδώματος


  • Η στιβαρή, ευέλικτη καστάνια επιτρέπει την πρόσβαση και την άψογη σύσφιγξη βιδών που βρίσκονται ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Το διεξαγωνικό σύστημα POWERDRIV® στο άκρο βιδώματος υποστηρίζει την εργασία σας με τα 72 λεπτά δόντια του

  • Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί

  • Καθώς μεταδίδει την ισχύ απευθείας, το άκαμπτο ανοικτό άκρο είναι ιδανικό για τη χαλάρωση βιδών


Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια ευκολία χρήσης του ευέλικτου γερμανοπολύγωνου κλειδιού με καστάνια μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Ανακοίνωση

Αυτό το ειδικό εργαλείο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Για τον λόγο αυτό, τα κλειδιά είναι κατάλληλα μόνο για τη χαλάρωση μπουζονιών σε περιορισμένο βαθμό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Λύσιμο βιδών με την πλευρά του κλειδιού, σφίξιμο με τον μηχανισμό καστάνιας στην πλευρά του πολυγώνου

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

16 mm

Μήκος (L)

208 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

7,2 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

9,9 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

33,4 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

29,4 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

175 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες