Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου Διεξαγωνικό με POWERDRIV®
Ανοιχτό πολύγωνο κλειδί, διεξαγωνικό
ΑΝΟΙΧ.ΔΙΠΛ.12ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ SW30X32



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών για απαιτητικές εργασίες
- Το κλειδί για ρακόρ έχει βαθιά κλίση 15° και δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 5° στο άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Συμμόρφωση με τα πρότυπα και εξαιρετικά υψηλή ποιότητα
- Τα διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3118
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του διπλού πολύγωνου κλειδιού κωνικών παξιμαδιών μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Σφίξιμο και χαλάρωση ρακόρ και βιδωτών συνδέσεων σωλήνων
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 30 x 32 mm |
Μήκος (L) | 297 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 19 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 20,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1) | 50,6 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2) | 52,6 mm |
Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου (B1 min) | 22 mm |
Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου 2 (B2 min) | 24 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |