Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου Διεξαγωνικό με POWERDRIV®

Ανοιχτό πολύγωνο κλειδί, διεξαγωνικό
ΑΝΟΙΧ.ΔΙΠΛ.12ΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ SW17Χ19

Αρ. είδους 0714240179

EAN 4046778427645

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών μετρικού τύπου Διεξαγωνικό με POWERDRIV®

Αρ. είδους 0714240179
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
Εργαλείο ZEBRA® με ανοικτό σχήμα και επαγγελματική ποιότητα

Εργονομικό διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών για απαιτητικές εργασίες


  • Το κλειδί για ρακόρ έχει βαθιά κλίση 15° και δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 5° στο άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία

  • Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο


Συμμόρφωση με τα πρότυπα και εξαιρετικά υψηλή ποιότητα


  • Τα διπλό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 3118

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Τα άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα

  • Η επιφάνεια είναι μόνιμα ανθεκτική στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του διπλού πολύγωνου κλειδιού κωνικών παξιμαδιών μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σφίξιμο και χαλάρωση ρακόρ και βιδωτών συνδέσεων σωλήνων

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

17 x 19 mm

Μήκος (L)

212 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

12 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1)

31,2 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2)

33,3 mm

Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου (B1 min)

14 mm

Ελάχ. άνοιγμα δακτυλίου 2 (B2 min)

15 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες