Πολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου Εξαγωνικό σχήμα με POWERDRIV®
Αν. διπλό πολύγωνο κλειδί κων. παξιμ. με σύνδεσμο
(ΕΠ) ΡΑΚΟΡΟΚΛΕΙΔΟ ΣΠΑΣΤΟ 11MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομικό πολύγωνο κλειδί κωνικών παξιμαδιών με σύνδεσμο
- Το κλειδί μαστών έχει βαθιά κλίση 15° και σύνδεσμο με δυνατότητα τοξοειδούς στρέψης κατά 230° στο κλειστό άκρο βιδώματος για αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Ειδική σχεδίαση για στυπιοθλίπτες καλωδίων σε περιορισμένους χώρους π.χ. στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Η σχεδίαση εξοικονομεί χρόνο και κόπο
Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες διαθέτουν ματ επιχρωμιωμένο φινίρισμα για ασφαλές άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια
- Τα κλειστά άκρα βιδώματος είναι επίσης στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Η κεφαλή POWERDRIV® περιστρέφει τις βίδες ακόμα και υπό τις πιο ακραίες συνθήκες, καθώς μαγκώνει στις ακμές αντί για τις γωνίες όπως συνηθίζεται
Η ZEBRA® είναι η κορυφαία μάρκα επαγγελματικών εργαλείων χειρός από την WÜRTH
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδική σχεδίαση για δυσπρόσιτα παξιμάδια στυπιοθλιπτών σε περιορισμένους χώρους π.χ.
- στόμιο 8 mm για εξαέρωση φρένων και σωληνάκια φρένων
- στόμιο 9 mm για εξαέρωση φρένων, εξαέρωση συμπλέκτη σε VW Golf IV, Touran και αυτοκίνητα με ίδια σχεδίαση
- Σωληνάκια φρένων 10, 11, 12 mm για VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, σωληνάκια υδραυλικού τιμονιού για VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, κοχλιοσύνδεση του σωλήνα λαδιού στην σερβοαντλία
- Σωληνάκια φρένων 13 mm για Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm για Bosch common rail VW, Mercedes και κοχλιοσυνδέσεις αγωγών όλων των κατασκευαστών κλιματιστικών, π.χ. Waeco, Denso, Bosch και Hella
- Σωληνάκι diesel 15 mm για γραμμή common rail Volvo
- Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων 17 mm για Passat
- Σωληνάκια λαδιού 16, 18 mm νέο πρότυπο ISO, οχήματα ΗΠΑ, π.χ. Chrysler
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 11 mm |
Μήκος (L) | 148 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 9 mm |
Πάχος δακτυλίου 2 (a2) | 9 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (b1) | 22 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (b2) | 22 mm |
Άνοιγμα δακτυλίου (C1) | 8,5 mm |
Άνοιγμα δακτυλίου 2 (C2) | 8,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |