Γερμανοπολύγωνο κλειδί, ίντσα με POWERDRIV®
Γερμανοπολύγωνο κλειδί, ίντσα
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΙΝΣΤΑΣ 11/16
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Στιβαρό, κοντό μηχανικό κλειδί με κλειστό και ανοικτό άκρο
- Το εξαιρετικά ανθεκτικό ανοικτό άκρο έχει κλίση 15° και χαλαρώνει ακόμα και μαγκωμένες βίδες
- Το κλειστό άκρο έχει κλίση 15° και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύσφιγξη των πιο συνηθισμένων τύπων βιδών σε εσοχές
- Η διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV εξασφαλίζει ομαλή, γρήγορη εργασία
- Η ευκολία προσαρμογής του εργαλείου στις διάφορες εφαρμογές μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Σχεδίαση που συμμορφώνεται με τα πρότυπα
- Το εργαλείο συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 3113 A/ISO 3318/7738 για τα εργαλεία τύπου κατσαβιδιού
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Με αξιόπιστο χάλυβα χρωμίου-βαναδίου
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, οι κεφαλές και το κλειστό άκρο είναι στιλβωμένα
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα του γερμανοπολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 1 1/16 ίντσες |
Μήκος (L) | 310 mm |
Πάχος δακτυλίου (a1) | 15,5 mm |
Πάχος σιαγόνας (a2) | 9 mm |
Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b) | 59 mm |
Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d) | 40,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!