Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι γραναζιών, άλλα

Λάδι γραναζιών, άλλα
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ POWER EP ISO 320 208L

Αρ. είδους 0897320005

EAN 4056807893723

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι γραναζιών, άλλα

Αρ. είδους 0897320005
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
Περιεχόμενα

208 l

Βαθμός ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

898 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C, ASTM D-1298

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

240 °C

Σημείο ροής

-12 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες