Λάδι γραναζιών, άλλα
Λάδι γραναζιών, άλλα
ΒΙΟΜΗΧΑΝ.ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ POWER EP ISO 150 208L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 208 l |
Βαθμός ιξώδους | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Εγκεκριμένο για λάδια γραναζιών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια γραναζιών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,891 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C, ASTM D-1298 |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 230 °C |
Σημείο ροής | -24 °C |