Ισχυρή ταινία συναρμολόγησης
Ταινία συναρμολόγησης, Power
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛ.POWER ΓΚΡΙ 12MMX10M
Αρ. είδους 0894909001
EAN 4046778736723
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά υψηλή δύναμη συγκόλλησης που διαρκεί για πολύ καιρό
Ανά τρέχον μέτρο μπορεί να αντέξει βάρος έως:
- 8 kg/πλάτος 25 mm
- 6 kg/πλάτος 19 mm
- 4 kg/πλάτος 12 mm
Δυνατότητα μη εμφανών συνδέσεων
- Ιδανική σχεδίαση χωρίς αντιαισθητικές οπές, βίδες, περτσίνια κ.λπ.
- Το υλικό δεν εξασθενεί από διατρήσεις, περτσινώματα κ.λπ.
2 σε 1: Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε ένα μόνο βήμα
- Άμεση συγκόλληση χωρίς μηχανική καταπόνηση
- Απορροφά τις δονήσεις και τις κρούσεις
- Εμποδίζει τον σχηματισμό σκουριάς
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην ακτινοβολία UV, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία.
Προτού χρησιμοποιήσετε τις λύσεις συγκόλλησης που παρουσιάζονται εδώ, θα πρέπει να εξοικειώνεστε με τους ισχύοντες κατασκευαστικούς κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, και να συμμορφώνεστε με αυτούς κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα μηχανικά μέσα προστασίας όταν εκτελείτε εργασίες με συγκολλητικά υλικά πάνω από το ύψος του κεφαλιού (1,80 m).





Πίνακας υλικών φορέα για διαφανείς ταινίες συναρμολόγησης | |||
Ταινία συναρμολόγησης Power PLUS | Ισχυρή ταινία συναρμολόγησης | ||
0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
Τούβλο (επιφάνεια κοπής) | ⎷1 | ⎷1 | |
Πυρότουβλο | ⎷2 | ⎷2 | |
Ασβεστοπυριτικό τούβλο | ⎷2 | - | |
Οξιά | ⎷3 | ⎷3 | |
Ερυθρελάτη | ⎷3 | ⎷2 | |
Λάρικα | ⎷3 | ⎷3 | |
Άλλο | Γυαλί | ⎷4 | ⎷4 |
Ασφαλτικά υποστρώματα | - | - | |
Σιλικόνη | - | - | |
Πλαστικά | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
PC (πολυανθρακικό υλικό) | ⎷3 | ⎷3 | |
PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
Πολυαιθυλένιο (PE) | - | - | |
Πολυπροπυλένιο (PP) | - | - | |
Teflon (PTFE) | - | - | |
EPDM | - | - | |
⎷1 = Περιορισμένη πρόσφυση ⎷2 = Μέτρια πρόσφυση ⎷3 = Καλή πρόσφυση ⎷4 = Πολύ καλή πρόσφυση ⎷5 = Εξαιρετική πρόσφυση - = Καμία πρόσφυση | |||
Μέταλλο | Αλουμίνιο | ⎷5 | ⎷4 |
Χάλυβας | ⎷4 | ⎷5 | |
Ξύλο και πέτρα | Σκυρόδεμα | ⎷5 | ⎷4 |
Γρανίτης | ⎷4 | ⎷4 | |
Μάρμαρο | ⎷2 | ⎷3 |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η ταινία συναρμολόγησης Power χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όμοιων και διαφορετικών υλικών όπως ακάλυπτα μέταλλα (π.χ. χάλυβας και αλουμίνιο χωρίς στρώμα οξειδίων), συμπιεσμένο και σκληρό ξύλο*, γυαλί, πλαστικά υψηλής ενέργειας (ABS, πολυανθρακικά, PMMA, σκληρό PVC κ.λπ.). Προϊόν κατάλληλο για λείες, ανάγλυφες και επαρκώς συμπαγείς επιφάνειες. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα σύνδεσης, χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη και αποτελεσματική δυνατότητα επεξεργασίας του.
Δεν συνιστάται για χρήση σε υλικά χαμηλής ενέργειας, όπως PE, PP, επιφάνειες καλυμμένες με βαφή πούδρας, Teflon® ή επιφάνειες που συγκολλούνται δύσκολα, π.χ. PA, καουτσούκ, σιλικόνη, μαλακό PVC, EPDM κ.λπ. Η πρόσφυση μπορεί να είναι μειωμένη σε βαμμένες επιφάνειες.
*Προσοχή κατά τη χρήση σε ξύλο, γιατί τα συστατικά του μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ της συγκολλητικής ουσίας
Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές:
Αισθητήρες, συγκόλληση επενδύσεων κάθε τύπου, π.χ. ανακλαστήρες, τζάμια καθρεφτών, διακοσμητικές λωρίδες, ουρανοί, προφυλακτήρες κ.λπ.
Υπηρεσίες μεταλλουργίας/οικοδομικές υπηρεσίες:
Συγκολλήσεις αγωγών καλωδίων, τοποθέτηση πινακίδων, γυάλινων στοιχείων, χειρολαβών, μεταλλικών διακοσμητικών και πλακών βάσης σε πόρτες και ανελκυστήρες, πλαστικά εξαρτήματα σε φωτεινές επιγραφές.
Σε φωταγωγούς, θερμοκήπια κ.λπ., πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις διάφορες ιδιότητες θερμικής διαστολής των συγκεκριμένων υλικών που χρησιμοποιούνται.
Υδραυλικές εργασίες:
Καθρέφτες, βάσεις, διακοσμητικά στοιχεία, συστήματα δοσομέτρησης κ.λπ.
Ξύλο/κατασκευές:
Μεταλλικά προφίλ σε κατασκευές προσόψεων, γυάλινα και πλαστικά εξαρτήματα σε φωταγωγούς και θερμοκήπια, σε πόρτες και παράθυρα κ.λπ.
Η μέγιστη ισχύς συγκράτησης επιτυγχάνεται μόνο όταν η επεξεργασία γίνεται σε βέλτιστες συνθήκες. Η ταινία στερέωσης Power διπλής όψης συγκρατείται στις περισσότερες λείες ή ελαφρώς ανάγλυφες και επαρκώς συμπαγείς επιφάνειες, όπου διατηρείται μια θερμοκρασία επεξεργασίας πάνω από 10 °C. Η ελαφριά λείανση μπορεί να βελτιώσει την αντοχή του συγκολλητικού. Αφαιρούνται επίσης τυχόν στρώσεις οξείδωσης σε μέταλλα. Πριν από τη συγκόλληση, πρέπει πάντα να αφαιρείται σχολαστικά οποιαδήποτε ποσότητα σκόνης λείανσης. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα που περιέχει λάδι. Ανατρέξτε επίσης στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό |
Υλικό υποστήριξης | Ακρυλικό, Αφρός |
Χρώμα | Γκρι |
Πλάτος ρολού | 12 mm |
Μήκος ρολού | 10 m |
Πάχος | 1 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 15 to 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 90 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 150 °C |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Αντοχή στην υγρασία | Ναι |
Δύναμη κόλλησης στα 25 mm | 44 N |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!