Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ισχυρή ταινία συναρμολόγησης

Ταινία συναρμολόγησης, Power
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜ. ΔΙΑΦ. POWER 12MM/10M

Αρ. είδους 0894909008

EAN 4065746323819

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ισχυρή ταινία συναρμολόγησης

Αρ. είδους 0894909008
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
Κολλητική ταινία διπλής όψης με υψηλή πρόσφυση για γενική χρήση, κατάλληλη για απαιτητικές συγκολλήσεις συναρμολόγησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνδέει και στεγανοποιεί με μία κίνηση.

Εξαιρετικά υψηλή δύναμη συγκόλλησης που διαρκεί για πολύ καιρό


Ανά τρέχον μέτρο μπορεί να αντέξει βάρος έως:


  • 8 kg/πλάτος 25 mm

  • 6 kg/πλάτος 19 mm

  • 4 kg/πλάτος 12 mm


Δυνατότητα μη εμφανών συνδέσεων


  • Ιδανική σχεδίαση χωρίς αντιαισθητικές οπές, βίδες, περτσίνια κ.λπ.

  • Το υλικό δεν εξασθενεί από διατρήσεις, περτσινώματα κ.λπ.


2 σε 1: Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε ένα μόνο βήμα


  • Άμεση συγκόλληση χωρίς μηχανική καταπόνηση

  • Απορροφά τις δονήσεις και τις κρούσεις

  • Εμποδίζει τον σχηματισμό σκουριάς


Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και στην ακτινοβολία UV, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία.

Ανακοίνωση

Προτού χρησιμοποιήσετε τις λύσεις συγκόλλησης που παρουσιάζονται εδώ, θα πρέπει να εξοικειώνεστε με τους ισχύοντες κατασκευαστικούς κανονισμούς, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, και να συμμορφώνεστε με αυτούς κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα μηχανικά μέσα προστασίας όταν εκτελείτε εργασίες με συγκολλητικά υλικά πάνω από το ύψος του κεφαλιού (1,80 m).

Περιοχή εφαρμογής
Πίνακας υλικών φορέα για διαφανείς ταινίες συναρμολόγησης
Ταινία συναρμολόγησης Power PLUSΙσχυρή ταινία συναρμολόγησης
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Τούβλο (επιφάνεια κοπής)

1

1

Πυρότουβλο

2

2

Ασβεστοπυριτικό τούβλο

2

-
Οξιά

3

3

Ερυθρελάτη

3

2

Λάρικα

3

3

ΆλλοΓυαλί

4

4

Ασφαλτικά υποστρώματα--
Σιλικόνη--
ΠλαστικάPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (πολυανθρακικό υλικό)

3

3

PVC

2

2

Πολυαιθυλένιο (PE)--
Πολυπροπυλένιο (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Περιορισμένη πρόσφυση
2 = Μέτρια πρόσφυση
3 = Καλή πρόσφυση
4 = Πολύ καλή πρόσφυση
5 = Εξαιρετική πρόσφυση
- = Καμία πρόσφυση
ΜέταλλοΑλουμίνιο

5

4

Χάλυβας

4

5

Ξύλο και πέτραΣκυρόδεμα

5

4

Γρανίτης

4

4

Μάρμαρο

2

3

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η ταινία συναρμολόγησης Power χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όμοιων και διαφορετικών υλικών όπως ακάλυπτα μέταλλα (π.χ. χάλυβας και αλουμίνιο χωρίς στρώμα οξειδίων), συμπιεσμένο και σκληρό ξύλο*, γυαλί, πλαστικά υψηλής ενέργειας (ABS, πολυανθρακικά, PMMA, σκληρό PVC κ.λπ.). Προϊόν κατάλληλο για λείες, ανάγλυφες και επαρκώς συμπαγείς επιφάνειες. Σε σύγκριση με άλλα συστήματα σύνδεσης, χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη και αποτελεσματική δυνατότητα επεξεργασίας του.



Δεν συνιστάται για χρήση σε υλικά χαμηλής ενέργειας, όπως PE, PP, επιφάνειες καλυμμένες με βαφή πούδρας, Teflon® ή επιφάνειες που συγκολλούνται δύσκολα, π.χ. PA, καουτσούκ, σιλικόνη, μαλακό PVC, EPDM κ.λπ. Η πρόσφυση μπορεί να είναι μειωμένη σε βαμμένες επιφάνειες.


*Προσοχή κατά τη χρήση σε ξύλο, γιατί τα συστατικά του μπορεί να επηρεάσουν την ισχύ της συγκολλητικής ουσίας



Αυτοκινητοβιομηχανία/μεταφορές:


Αισθητήρες, συγκόλληση επενδύσεων κάθε τύπου, π.χ. ανακλαστήρες, τζάμια καθρεφτών, διακοσμητικές λωρίδες, ουρανοί, προφυλακτήρες κ.λπ.



Υπηρεσίες μεταλλουργίας/οικοδομικές υπηρεσίες:


Συγκολλήσεις αγωγών καλωδίων, τοποθέτηση πινακίδων, γυάλινων στοιχείων, χειρολαβών, μεταλλικών διακοσμητικών και πλακών βάσης σε πόρτες και ανελκυστήρες, πλαστικά εξαρτήματα σε φωτεινές επιγραφές.



Σε φωταγωγούς, θερμοκήπια κ.λπ., πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις διάφορες ιδιότητες θερμικής διαστολής των συγκεκριμένων υλικών που χρησιμοποιούνται.



Υδραυλικές εργασίες:


Καθρέφτες, βάσεις, διακοσμητικά στοιχεία, συστήματα δοσομέτρησης κ.λπ.



Ξύλο/κατασκευές:


Μεταλλικά προφίλ σε κατασκευές προσόψεων, γυάλινα και πλαστικά εξαρτήματα σε φωταγωγούς και θερμοκήπια, σε πόρτες και παράθυρα κ.λπ.

Οδηγίες

Η μέγιστη ισχύς συγκράτησης επιτυγχάνεται μόνο όταν η επεξεργασία γίνεται σε βέλτιστες συνθήκες. Η ταινία στερέωσης Power διπλής όψης συγκρατείται στις περισσότερες λείες ή ελαφρώς ανάγλυφες και επαρκώς συμπαγείς επιφάνειες, όπου διατηρείται μια θερμοκρασία επεξεργασίας πάνω από 10 °C. Η ελαφριά λείανση μπορεί να βελτιώσει την αντοχή του συγκολλητικού. Αφαιρούνται επίσης τυχόν στρώσεις οξείδωσης σε μέταλλα. Πριν από τη συγκόλληση, πρέπει πάντα να αφαιρείται σχολαστικά οποιαδήποτε ποσότητα σκόνης λείανσης. Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα που περιέχει λάδι. Ανατρέξτε επίσης στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Υλικό υποστήριξης

Ακρυλικό, Αφρός

Χρώμα

Διαφανές

Πλάτος ρολού

12 mm

Μήκος ρολού

10 m

Πάχος

1 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

15 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

150 °C

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Δύναμη κόλλησης στα 25 mm

29 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής
x 1 Ποσότητα
Καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L

Ειδικό καθαριστικό για συνθετικά υλικά, βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες και γυαλί
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Καθαριστικό ακετόνης για καθαρισμό και απομάκρυνση λιπαρών ουσιών όλων των ειδών

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΕΤΟΝ 250ML

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες