Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι POE POE 100

Λάδι POE, 100
ΛΑΔΙ POE 100 210ML

Αρ. είδους 0892764045

EAN 4050641838445

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι POE POE 100

Αρ. είδους 0892764045
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
Ειδικό POE (πολυεστέρας) λάδι για συμπιεστές συστημάτων κλιματισμού οχημάτων με ψυκτικό μέσο R134a/R1234yf και ηλεκτρικούς συμπιεστές κλιματιστικών (υβριδικά, Start/Stop, ηλεκτρικά)

Εξαιρετική ανθεκτικότητα έναντι των πιθανών ηλεκτρικών ρευμάτων διαρροής σε συστήματα κλιματισμού υψηλής τάσης



Έντονα υδρόφοβο


  • Μη αγώγιμο

  • Δεν προκαλεί διεγέρσεις ηλεκτρικών εξαρτημάτων


Πολύ καλή ιδιότητα ολίσθησης, προστασία του συμπιεστή από φθορές

Ανακοίνωση
  • Να μην αναμιγνύεται με άλλα λάδια συμπιεστών συστημάτων κλιματισμού

  • Να φυλάσσεται σε προστατευμένους από την υγρασία χώρους

  • Καταναλώστε άμεσα το ανοιγμένο δοχείο και μην το αποθηκεύετε για μεγάλο χρονικό διάστημα

Οι παραπάνω οδηγίες εφαρμογής είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από τη χρήση. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Δεν αποδεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή τεχνική πληροφορία που παρέχεται από τη δωρεάν γραμμή υπηρεσίας βοήθειας για τους πελάτες μας, παρά μόνο εάν αυτή η συμβουλευτική υπηρεσία ή/και τεχνική πληροφορία εμπίπτει στη συμβατικά συμφωνημένη απόδοση που μας αφορά ή ο υπάλληλος της εξυπηρέτησης πελατών ενήργησε εσκεμμένα ή σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας και διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές και βελτιώσεις.

Περιοχή εφαρμογής

Για τη συντήρηση, λίπανση και ψύξη των ηλεκτρικών συμπιεστών συστημάτων κλιματισμού οχημάτων καθώς και των ολισθαινόντων ή περιστρεφόμενων εξαρτημάτων στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου R134a/R1234yf

Οδηγίες

Συμπληρώστε την ποσότητα λαδιού συμπιεστή ανάλογα με την ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί ή την ποσότητα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος και προσθέστε την στο κύκλωμα κλιματισμού μέσω της μονάδας συντήρησης κλιματιστικού ή με τη χρήση εγχυτήρα.

Περιεχόμενα

210 ml

Πυκνότητα

0,964 g/cm³

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

11 mm²/s

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 100°C

Σημείο τήξης

-30 °C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

274 °C

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Ιξώδες/Συνοχή

Υγρό

Πίεση ατμών

110 kPa

Συνθήκες για την πίεση ατμού

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας πλήρωσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Βιδωτός προσαρμογέας για πλήρωση όλων των υγρών που σχετίζονται με τον κλιματισμό
x 1 Ποσότητα
Πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus

ΣΦΡΑΓΙΣ.ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C PLUS 60ML

Προληπτική χρήση για τη στεγανοποίηση μικροδιαρροών σε εξαρτήματα από μέταλλο και καουτσούκ καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων με R134a και R1234yf
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
Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες