Επιπλέον εργαλείο εξομάλυνσης αρμών
Εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης, Plus
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PLUS 6 ΣΕ 1
Αρ. είδους 0891182
EAN 4038898068235
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εφαρμόζει τέλεια στο χέρι
Το σωστό μέγεθος διευκολύνει τη χρήση του. Επιπλέον, δεν δημιουργούνται εξογκώματα και η λείανση γίνεται απρόσκοπτα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ψεκάστε την επιφάνεια του στεγανοποιητικού υλικού και το εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης Plus με το λειαντικό υλικό και λειάνετε τον αρμό στεγανοποίησης ασκώντας ελαφριά πίεση. Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό υλικό που περισσεύει. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, φροντίστε να διατηρείτε το εργαλείο λείανσης υλικών στεγανοποίησης συνεχώς βρεγμένο.
Υλικό | Πλαστικό |
Χρώμα | Λευκό |
Μήκος | 70 mm |
Πλάτος | 5 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!