Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κερί κοιλοτήτων PLUS

Κερί κοιλοτήτων PLUS
ΣΠΡΕΪ ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΜΠΕΖ 500ML

Αρ. είδους 0892082105

EAN 4062856654734

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κερί κοιλοτήτων PLUS

Αρ. είδους 0892082105
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
Για επισκευές και μακροχρόνια προστασία
  • Χάρη στην υψηλή ικανότητα ερπυσμού και την πολύ καλή διείσδυση, το προϊόν προστατεύει αποτελεσματικά ακόμα και δυσπρόσιτες πατούρες

  • Εκτοπίζει το νερό, διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία

  • Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και είναι κατάλληλο για βαφές που διατίθενται στο εμπόριο και για εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό

  • Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και επαρκής ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες

  • Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία με πάχος στρώματος μόλις 50 µm

  • Μειωμένη περιεκτικότητα VOC

  • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά

  • Απόδοση: Αερόλυμα ±180 g/m² στα 50 µ στεγνό/υγρό (δοχείο 1.000 ml) ±80 g/m² στα 50 µ στεγνό
Ανακοίνωση

Η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να είναι +10 °C έως +30 °C. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει το στόμιο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για μακροχρόνια προστασία περιοχών σε κοιλότητες του αμαξώματος οχημάτων που είναι επιρρεπείς στη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για την επακόλουθη επεξεργασία υπαρχουσών στεγανοποιήσεων και για την αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά τις εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση κεριού κοιλοτήτων χρησιμοποιώντας το πιστόλι εφαρμογής κεριού και το αντίστοιχο στέλεχος. Εφαρμόστε το σπρέι απευθείας ή χρησιμοποιώντας το στέλεχος, ανάλογα με την περιοχή χρήσης. Πίεση λειτουργίας: 6 bar

Περιεχόμενα

500 ml

Βάρος περιεχομένου

388 g

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο, κεριά παραφίνης και πρόσθετα προστασίας από διάβρωση σε απαρωματισμένους υδρογονάνθρακες βενζίνης

Χρώμα

Μπεζ

Δοχείο

Σπρέι

Πυκνότητα

0,776 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 30°C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες