Ελαφριά καροτιέρα ανθεκτική σε κρουστικές δονήσεις
Ποτηροκορόνα ελαφρού τύπου ανθεκτική στην κρούση
ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣ.PLUS Φ45ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ειδικά σχεδιασμένο τρυπάνι ανθεκτικό στην κρούση για χρήση σε κρουστικά τρυπάνια και δράπανα έως 4 kg
Ολοκαίνουργια δόντια από καρβίδιο με ασύμμετρη διάταξη και γεωμετρία αιχμηρών ακμών
Σημαντικά υψηλότερη δύναμη θραύσης, πιο επιθετική συμπεριφορά διάτρησης και επομένως 20% πιο γρήγορο από τα ανταγωνιστικά τρυπάνια.
Ειδική ελαφριά κατασκευή
Έως 10% λιγότερο βάρος για βελτιωμένο χειρισμό και πιο άνετες συνθήκες εργασίας.
Μειωμένο πάχος τοιχωμάτων, ειδικό ελικοειδές σπείρωμα και λοξοτομή στον οδοντωτό δακτύλιο
Βελτιωμένη, ταχύτερη απομάκρυνση της σκόνης διάτρησης, μειωμένη τριβή και επομένως λιγότερη φθορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Δύο ασύμμετρα διατεταγμένες οπές τοιχομάτων διάτρησης
Εύκολη απόσπαση του στελέχους στερέωσης και αφαίρεση του τρυπανιού για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.
Βάση στερέωσης τρυπανιού
Σπείρωμα M16
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοιχοποιία, π.χ. συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αεριομπετόν, ασβεστοπυριτικό τούβλο και φυσικές πέτρες ανάλογα με τη σκληρότητα.
Σωλήνες υδραυλικών, θέρμανσης, αποστράγγισης, νερού, αποχετεύσεων και εξαερισμού με και χωρίς μόνωση, καθώς και κουτιά διακοπτών, διακλαδώσεων και διανομής, χοάνες εξαγωγής (σε κουζίνες) κ.λπ.
Διάμετρος | 45 mm |
Αριθμός δοντιών | 6 Stck(pcs) |
Βάθος διάτρησης | 50 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!