Κερί κοιλοτήτων PLUS
Κερί κοιλοτήτων PLUS
ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΜΠΕΖ 1L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Χάρη στην υψηλή ικανότητα ερπυσμού και την πολύ καλή διείσδυση, το προϊόν προστατεύει αποτελεσματικά ακόμα και δυσπρόσιτες πατούρες
- Εκτοπίζει το νερό, διεισδύει και εκτοπίζει την υγρασία
- Δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και είναι κατάλληλο για βαφές που διατίθενται στο εμπόριο και για εξαρτήματα από καουτσούκ και πλαστικό
- Υψηλή αντοχή στη θερμότητα και επαρκής ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία με πάχος στρώματος μόλις 50 µm
- Μειωμένη περιεκτικότητα VOC
- Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
- Απόδοση: Αερόλυμα ±180 g/m² στα 50 µ στεγνό/υγρό (δοχείο 1.000 ml) ±80 g/m² στα 50 µ στεγνό
Η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να είναι +10 °C έως +30 °C. Μετά από τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει το στόμιο.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για μακροχρόνια προστασία περιοχών σε κοιλότητες του αμαξώματος οχημάτων που είναι επιρρεπείς στη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για την επακόλουθη επεξεργασία υπαρχουσών στεγανοποιήσεων και για την αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά τις εργασίες επισκευής μετά από ατυχήματα.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση κεριού κοιλοτήτων χρησιμοποιώντας το πιστόλι εφαρμογής κεριού και το αντίστοιχο στέλεχος. Εφαρμόστε το σπρέι απευθείας ή χρησιμοποιώντας το στέλεχος, ανάλογα με την περιοχή χρήσης. Πίεση λειτουργίας: 6 bar
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!