Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS

Κερί στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS
ΚΕΡΙ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ 1L

Αρ. είδους 0892078100

EAN 4062856635955

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κερί κάτω πλευράς αμαξώματος PLUS

Αρ. είδους 0892078100
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
Στεγανοποιητική ουσία με βάση το κερί που περιέχει διαλύτες, δεν βάφεται
  • Μόνιμα ελαστικό με φαινόμενο αυτοαποκατάστασης

  • Συμβατό με βαφές, καουτσούκ και PVC

  • Ανθεκτικό σε πιτσιλίσματα νερού και αλμυρού νερού, ασθενών οξέων και αλκαλίων

  • Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά

  • Μειωμένη περιεκτικότητα VOC

  • Ξεσκονίστε στεγνά μετά από 48 ώρες και στη συνέχεια κερώστε

  • Απόδοση: 876 g/1000 ml στα 200 µm 0,28 λίτρα/m2
Ανακοίνωση

Συνιστώμενο πάχος στεγνού στρώματος: Τουλάχιστον 50 μm. Το προϊόν χρειάζεται ανάδευση/ανακίνηση πριν από τη χρήση! Μετά από την εφαρμογή, αναποδογυρίστε το δοχείο του σπρέι και ψεκάστε μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Για περιοχές του αμαξώματος με κίνδυνο διάβρωσης, όπως ραφές συγκόλλησης λαμαρινών (πτυχώσεις, διάκενα, φλάντζες), άκρα και επιφάνειες. Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή σταθερότητα στις μεταλλικές επιφάνειες

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκουριά, ρύπους ή γράσο. Βέλτιστη απόσταση ψεκασμού 30 cm. Εφαρμόστε λεπτή στρώση. Πίεση λειτουργίας: 6 bar

Χημική βάση

Κερί

Περιεχόμενα

1000 ml

Βάρος περιεχομένου

1095 g

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχ. αναλογία στερεών

80 %

Συνθήκες για πλήρη ξήρανση

στους 23°C, σχετική υγρασία 50%

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

48 h

Χρόνος στεγνώματος

120 h

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Πυκνότητα

1,095 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-30 °C

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από χαλίκια και στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος, τα οποία περιέχουν διαλύτες

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ UBS

Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.
x 1 Ποσότητα
Πιστόλι στεγαν. κάτω πλευράς αμαξώματος με κύπελλο Για εφαρμογή προστατευτικών επικαλύψεων προστασίας από τα χαλίκια με βάση διαλύτες ή νερό, υλικών στεγανοποίησης της κάτω πλευράς του αμαξώματος και προϊόντων σφράγισης κοιλοτήτων

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΜΑΞ.

Για εφαρμογή προστατευτικών επικαλύψεων προστασίας από θραύσματα λίθων με βάση διαλύτες ή νερό, υλικών στεγανοποίησης της κάτω πλευράς του αμαξώματος και προϊόντων σφράγισης κοιλοτήτων
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες