Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σημειακό και γραμμικό λέιζερ PLL 18

Σημειακό και γραμμικό λέιζερ PLL 18
LLASER ΕΠΑΝΑΦ.ΟΡΙΖ.-ΚΑΘ.ΓΡΑΜ.& ΣΗΜ.PLL18

Αρ. είδους 5709300222

EAN 4056807515762

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σημειακό και γραμμικό λέιζερ PLL 18

Αρ. είδους 5709300222
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
Σημειακό και γραμμικό λέιζερ αυτόματης οριζοντίωσης για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με ιδιαίτερα εμφανείς κόκκινες γραμμές και σημεία λέιζερ.

Εξαιρετική ορατότητα των γραμμών και των σημείων του λέιζερ


  • Τα μεγάλα ανοίγματα εξόδου στο λέιζερ δημιουργούν ιδιαίτερα μακριές γραμμές.

  • Λεπτές, αλλά σαφείς γραμμές


Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου


Αυτόματη οριζοντίωση σε δευτερόλεπτα



Απλή λειτουργία με ένα κουμπί


Όλες οι γραμμές μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα και απλά με ένα κουμπί.



Με δυνατότητα χρήσης σε μεγαλύτερες αποστάσεις


Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για οριζοντίωση σε μεγαλύτερες αποστάσεις μαζί με τον δέκτη χειρός LRU 18.



Κατάλληλο για τη δημιουργία κάθετων γραμμών και τον διαχωρισμό δωματίων


Οι κάθετες γραμμές και τα διαχωριστικά δωματίων μπορούν να δημιουργηθούν από τέσσερις κουκκίδες του λέιζερ ευθυγραμμισμένες στις 90 μοίρες.



Παρακολούθηση οριζοντίωσης


Εάν γίνει υπέρβαση του εύρους αυτόματης οριζοντίωσης, οι γραμμές του λέιζερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Συνεπώς, τα σφάλματα οριζοντίωσης εξαλείφονται.



Ευέλικτη τοποθέτηση


  • Το λέιζερ μπορεί να στερεωθεί σε προφίλ οροφής και σε τρίποδο 1/4 και 5/8 ίντσας με το προαιρετικό επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης WM 1.

  • Το ισχυρό σύστημα μαγνήτη που παρέχεται μαζί με τον προσαρμογέα PLL-A συγκρατεί εύκολα το λέιζερ επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.


Οικολογικό και οικονομικό


  • Η συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου επιτρέπει τη χρήση της συσκευής ενώ αυτή φορτίζεται.

  • Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αλκαλικές μπαταρίες (τα περιεχόμενα κατά την παράδοσης περιλαμβάνουν θήκη μπαταριών).
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατηγορία λέιζερ

2

Εύρος αυτόματης ευθυγράμμισης (+/-)

4 Degree

Ελάχ. θερμοκρασία λειτουργίας

-10 °C

Μέγ. θερμοκρασία εργασίας

50 °C

Μήκος

120 mm

Πλάτος

65 mm

Ύψος

100 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 54

Ονομασία μπαταρίας

Li-Ion

Εμβέλεια με δέκτη

80 m

Εμβέλεια χωρίς δέκτη

25 m

Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος)

2 mm/10m

Περιλαμβάνεται το Σημειακό και γραμμικό λέιζερ PLL 18:
Πίνακας στόχου λέιζερ
1 x
Πίνακας στόχου λέιζερ

ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ LASER MLL MLL12-CLL11-PLL11

Ποσότητα: 1 x
1 x
Θήκη μπαταριών

ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΜΠΑΤΑΡ. CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: Για χρήση σε λέιζερ CLL 18, CLLG 18 και PLL 18 με μπαταρίες AA.
Ποσότητα: 1 x
Στήριγμα γενικής χρήσης PLL-A
1 x
Στήριγμα γενικής χρήσης PLL-A

ΒΑΣΗ LASER ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PLL-A

Περιγραφή: Μαγνητικό στήριγμα υψηλής ποιότητας για τοποθέτηση του σημειακού και γραμμικού λέιζερ PLL 18 στο στήριγμα τοίχου WM 1.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Μπαταρία για CLL 18, CLLG 18 και PLL 18

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ LASER CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας για εγκάρσια και γραμμικά λέιζερ CLL 18 και CLLG 18, καθώς και για σημειακά λέιζερ PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Καλώδιο φόρτισης

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ LASER CLLG 18 & PLL18

Περιγραφή: Καλώδιο φόρτισης υψηλής ποιότητας για τα γραμμικά λέιζερ με σταυρόνημα CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22
Ποσότητα: 1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C
1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Περιγραφή: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρίποδο ανύψωσης κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΓΙΑ LASER L95-269CM

Αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης υψηλής ποιότητας, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
x 1 Ποσότητα
Δέκτης λέιζερ γενικής χρήσης LRU 18

ΔΕΚΤΗΣ LASER LRU18

Δέκτης γενικής χρήσης για περιστροφικά και γραμμικά λέιζερ κόκκινου και πράσινου χρώματος
x 1 Ποσότητα
Στήριγμα τοίχου WM 1

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ LASER WM1

Στήριγμα γενικής χρήσης για τα λέιζερ CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 και MLPR 22