Πείρος ασφαλείας σωλήνων με κρίκο
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινος για σωλήνες
ΠΕΡΟΝΗ ΜΕ ΚΡΙΚΟ PIP A2C D9,5MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για διαμήκεις συνδέσεις
- Με τρίτη οπή για τοποθέτηση της αλυσίδας στερέωσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 9,5 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d2) | 40 mm |
Μήκος (l1) | 62 mm |
Πρότυπα | WN 472 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |