Μπλούζα μακό PINETA
T-shirt Μακρυμανικο Pineta
ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΜ PINETA ΓΚΡΙ S
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λάστιχο spandex 1,5 cm και εξωτερική ραφή μπροστά
- Ενισχυτική επένδυση ανάμεσα στους ώμους, ορατή στο εσωτερικό κολάρο
- Επένδυση με ραφές stretch και πλαϊνές ραφές
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Γκρι |
Μέγεθος | S |
Υλικό | 100% βαμβάκι |
Βάρος υφάσματος ανά m2 | 165 g |
Πλένεται σε | 40°C |
Οδηγία για τη φροντίδα | Λεύκανση χωρίς χλώριο όταν χρειάζεται, Όχι στέγνωμα σε στεγνωτήριο τυμπάνου, Σιδέρωμα με μέση θερμοκρασία, Απαλός καθαρισμός με διαλύτη υδρογονανθράκων, Επαγγελματικός υγρός καθαρισμός |