Πλαστικό πώμα κάλυψης με χείλος στεγανοποίησης για βίδα με πομπέ κεφαλή
Πλαστικό κάλυμμα για πομπέ κεφαλή
ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΜΑΥΡΟ PIAS ΚΥΡΤΟ ΚΕΦ.4,8Μ
Αρ. είδους 0202001481
EAN 4058794277241
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος | 4,8 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 18 mm |
Υλικό | PE - Πολυαιθυλένιο |
Χρώμα | Μαύρο γραφίτη RAL 9011 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Λαμαρινόβιδες με κεφαλή φακού και πλατιά κεφαλή Zebra Pias σύμφωνα με το DIN 7981 (ISO 7049) με χείλος σφράγισης |
Σχεδίαση | Χείλος στεγανοποίησης |