Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γυψοσανίδας με σπείρωμα διπλής αρχής

Χάλυβας, φωσφατωμένος, διπλό σπείρωμα H
ΒΙΔΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ PH2 3,9X55/35

Αρ. είδους 018903955
EAN 4050641309228

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα γυψοσανίδας με σπείρωμα διπλής αρχής

Αρ. είδους 018903955

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για βίδωμα σε μεταλλικές υποκατασκευές έως 1 mm
  • Σπείρωμα διπλής αρχής με ειδικό άκρο βελόνας

  • Σκληρυμένος, φωσφατωμένος χάλυβας

  • Χωνευτή κεφαλή με σταυρωτή εσοχή βιδώματος PH 2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,9 mm

Μήκος (l)

55 mm

Μήκος σπειρώματος

35 mm

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Φωσφατωμένο

Τύπος κεφαλής

Χωνευτή κεφαλή

Μορφή σπειρώματος

Διπλό αρχικό σπείρωμα

Σχήμα άκρου

Άκρο