Κατσαβίδι PH Με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι PH, στρογγυλή λεπίδα
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH2X100 ZEBRA
Αρ. είδους 061323202
EAN 4038898275510

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξελιγμένο στέλεχος και μύτη
- Κατσαβίδι PH με στιβαρό στρογγυλό στέλεχος, το οποίο είναι επιχρωμιωμένο με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 5262 και SMS SS 2831
Για άνετη εργασία
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | PH2 |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 106 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 35 mm |