Κατσαβίδι PH, κοντό με στρογγυλό στέλεχος
Κατσαβίδι PH, στρογγυλή λεπίδα, κοντό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΩΤΟ PH2 ZEBRA
Αρ. είδους 06132522
EAN 4038898275558
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μικρό, αλλά με πολλές δυνατότητες
- Για δυσπρόσιτα σημεία και στενούς χώρους χάρη στο εξαιρετικά κοντό στέλεχος
- Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 5262 και SMS SS 2831
Εφαρμόζει άνετα στο χέρι
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγεθος άκρου | PH2 |
Μήκος λεπίδας (A) | 25 mm |
Μήκος λαβής (B) | 62 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |