Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι PH, μακρύ Με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι PH, στρογγυλή λεπίδα, μακρύ
ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ PH2 300ΜM ZEBRA

Αρ. είδους 06132622

EAN 4038898275534

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι PH, μακρύ Με στρογγυλό στέλεχος

Αρ. είδους 06132622
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
Μακρύ επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

Μακρύ και ακριβές


  • Για δυσπρόσιτα σημεία και ειδικές εφαρμογές χάρη στο εξαιρετικά μακρύ στέλεχος

  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH

  • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα DIN 5262 και SMS SS 2831


Πολύ περισσότερο από ένα καλό άδραγμα


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

PH2

Μήκος λεπίδας (A)

300 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες