Κατσαβίδι PH, με κρουστικό κάλυμμα με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι PH, εξαγωνική λεπίδα, καπάκι κρούσης
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΥΡΟ PH1X80 ZEBRA
Αρ. είδους 06133221
EAN 4038898271215
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρό στέλεχος
- Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση
- Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH
Πολύ περισσότερο από απλώς μια λαβή
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PH1 |
Μήκος λεπίδας (A) | 80 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 5 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 8 mm |