Μηχανολογικό κατσαβίδι ακριβείας, σετ, με εγκοπή/PH, 6 τμχ.
Κατσαβίδι ακριβείας, σετ SL/PH 6 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔ.ΜΗΧ.ΑΚΡΙΒ.ΙΣΙΑ/PH 6ΤΕΜ.
Αρ. είδους 06134897
EAN 4053479628288
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με περιστροφική κεφαλή κεντραρίσματος
- Το πώμα κεντραρίσματος επισημαίνεται με σύμβολο και μέγεθος κοχλία / εύκολη και γρήγορη αναγνώριση/
- Λαβή πολλαπλών στοιχείων με μαλακό υλικό/βολική και εύκολη στη χρήση/
- Λεπίδα: Λεπίδα κυκλικής διατομής, χάλυβας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου υψηλής ποιότητας, με συνεχή σκλήρυνση, βουρτσισμένη, με επιχρωμίωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό για όλες τις λεπτές και ευαίσθητες εργασίες με βίδες στην ηλεκτρολογία και τις μικρομηχανολογικές εργασίες, την ωρολογοποιία κ.λπ.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
SCRDRIV-PREC-SL-0,23X1,5X40
SCRDRIV-PREC-SL-0,40X2,0X60
SCRDRIV-PREC-SL-0,40X2,5X75
SCRDRIV-PREC-SL-0,50X3,0X75
SCRDRIV-PREC-PH0X50
SCRDRIV-PREC-PH00X40
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες