Κατσαβίδι PH, με λαβή 3 συστατικών με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι PH, εξαγωνικό, λαβή 3 συστατικών
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA 3K PH1
Αρ. είδους 06132011
EAN 4047376188396



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος
- Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους με τον χρωματικό κώδικα της Würth στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5260-PH και ISO 8764-PH για τα κατσαβίδια PH
Μια νέα αίσθηση ασφαλούς κρατήματος
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 3 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα, μαλακούς θύλακες και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Οι μαλακοί θύλακες στη λαβή εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χέρι και εξασφαλίζουν πολύ καλύτερη μετάδοση της ισχύος
- Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εσοχές με εργονομικό σχήμα για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και υψηλότερη ροπή
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | PH1 |
Μήκος λεπίδας (A) | 80 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 5 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 8 mm |