Πόντα PG για λαμαρίνες με ποντάρισμα διαχωρισμού
Πόντα, πόντα διαχωρισμού, PG
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚ.ΛΑΜΑΡΙΝ.Γ.PG36-D47,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Ειδικά σχεδιασμένη κλίση
Τριπλός διαχωρισμός του υλικού στον σπειροτόμο - χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουζόνι έλξης, με εγγυημένα ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια
Ακριβής ευθυγράμμιση στο επιλεγμένο σημείο
Τέσσερεις εγκοπές στον σπειροτόμο
- Για μπουζόνια έλξης διάμ 19,0 mm, υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα προ-πονταρίσματος με πόντα για λαμαρίνες M20 (PG 13.5).
- Για προ-διάτρηση: Τρυπάνι HSS, αρ. είδους 0624...
- Για λίπανση του μπουζονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος | 47,0 mm |
Κατάλληλο για σωλήνα (PG) | PG 36 |
Διάμετρος βίδας x μήκος βίδας | 19 x 75 mm |
Διάμετρος τρυπανιού | 19,5 mm |
Κατάλληλο για μέγ. πάχος λαμαρίνας | 3 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλκός, GRP |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!