Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πόντα PG για λαμαρίνες με ποντάρισμα διαχωρισμού

Πόντα, πόντα διαχωρισμού, PG
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚ.ΛΑΜΑΡΙΝ.Γ.PG16 Φ22,5MM

Αρ. είδους 0619225
EAN 4011231517829

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πόντα PG για λαμαρίνες με ποντάρισμα διαχωρισμού

Αρ. είδους 0619225
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
Μεμονωμένο, χωρίς μπουζόνι έλξης

Μεγάλη διάρκεια ζωής


Ειδικά σχεδιασμένη κλίση



Τριπλός διαχωρισμός του υλικού στον σπειροτόμο - χωρίς να κολλούν υπολείμματα πονταρίσματος στο μπουζόνι έλξης, με εγγυημένα ομοιόμορφη φθορά εργαλείων και στρογγυλές οπές ακριβείας, χωρίς γρέζια



Ακριβής ευθυγράμμιση στο επιλεγμένο σημείο


Τέσσερεις εγκοπές στον σπειροτόμο

Ανακοίνωση
  • Για μπουζόνια έλξης διάμ 19,0 mm, υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα προ-πονταρίσματος με πόντα για λαμαρίνες M20 (PG 13.5).

  • Για προ-διάτρηση: Τρυπάνι HSS, αρ. είδους 0624...

  • Για λίπανση του μπουζονιού έλξης: AL 1100 αρ. είδους 0893 110 1
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος

22,5 mm

Κατάλληλο για σωλήνα (PG)

PG 16

Διάμετρος βίδας x μήκος βίδας

9,5 x 50 mm

Διάμετρος τρυπανιού

10,0 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος λαμαρίνας

2 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Αλουμίνιο, Χαλκός, GRP

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπουλόνι έλξης KL Για πόντες M12-M63 και PG9-PG48

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΕΛΞΗΣ D19XL75MM

x 1 Ποσότητα
Μπουλόνι έλξης KL Για πόντες M12-M63 και PG9-PG48

ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΕΛΞΗΣ D9,5Χ1 L50MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες