Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό

Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή εγκοπή, ανοικτό άκρο
ΚΛΙΠ PEUGEOT-OPEL-FIAT-ALFA R.-ΜΑΥΡΟ-Τ20

Αρ. είδους 0501132027
EAN 4061975564429

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτό περτσίνι με σταυροειδή σχισμή, ανοικτό

Αρ. είδους 0501132027

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Δυνατότητα βιδώματος για προσαρμοζόμενη τοποθέτηση
  • Σχηματίζει συστήματα πριτσινιών με δυνατότητα ρύθμισης, που μπορούν εύκολα να χαλαρώνονται ξανά.

  • Η βίδα εισέρχεται στο σώμα του πριτσινιού με κτύπημα ή βίδωμα.

  • Η αφαίρεση γίνεται με κατσαβίδι.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος κεφαλής (A)

20 mm

Ύψος κοπής (B)

3 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

13 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 66 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel/Vauxhall, Peugeot

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

856553

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2

3636996

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 3

51834606

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες