Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι κινητήρων, άλλα

Λάδι κινητήρων, άλλα
ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ-PERFORMANCE 5W-40 1L

Αρ. είδους 0897805401

EAN 4056807731865

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι κινητήρων, άλλα

Αρ. είδους 0897805401

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Πλήρως συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

5W-40

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

ACEA C3

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

ACEA C3, API SN/CF, API SM/CF, MB 229,31, MB 229,51, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Ford WSS-M2C 917-A, Renault RN 0700, Renault RN 0710, BMW Longlife-04, Porsche A40, Dexos 2, Fiat 9.55535-S1

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,855 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / Στεγνός, δροσερός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης, με προστασία από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες