Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύριο PE

Πλαστικό αγκύριο PE
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ PE B-LINE 8MM

Αρ. είδους 0903111008

EAN 4065746600323

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό αγκύριο PE

Αρ. είδους 0903111008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

38 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

50 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες