Πλαστικό αγκύριο PE
Πλαστικό αγκύριο PE
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ PE B-LINE 6MM
Αρ. είδους 0903111006
EAN 4065746600330
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος αγκυρίου | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 30 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 6 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 40 mm |