Πλαστικό αγκύριο PE
Πλαστικό αγκύριο PE
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ PE B-LINE 10MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος αγκυρίου | 10 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 47 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 10 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 60 mm |