Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστατευτικό καθίσματος από PE σε ρολό

Προστατευτικό καθίσματος από PE σε ρολό διανεμητή
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ PE 500ΤΕΜ.

Αρ. είδους 089950001
EAN 4011231843652

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστατευτικό καθίσματος από PE σε ρολό

Αρ. είδους 089950001
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
Κατάλληλο για χρήση με αερόσακους
  • Λευκή μεμβράνη από PE, ανθεκτική στο λάδι και το νερό

  • Πάχος μεμβράνης 13 µm (0,013 mm) για βέλτιστο πάχος υλικού που εξασφαλίζει ελαστικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις

  • Επακριβής διάτρηση για εύκολη κοπή ακριβείας

  • Εύκολο ξετύλιγμα, χωρίς να τραβά η μεμβράνη προς τη μία πλευρά

  • Πρακτικός χαρτονένιος διανεμητής που προστατεύει από τη σκόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x πλάτος

1300 x 820 mm

Αριθμός αποσπώμενων

500 Stck(pcs)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Πλάτος ρολού

620 mm

Βάρος ρολού

10 kg

Χρώμα

Λευκό

Πάχος

13 µm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες