Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό πλήρωσης PE

Κορδόνι στεγανοποίησης υλικών από PE
ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ PE 10ΜΜ

Αρ. είδους 0875810100

EAN 4011231802130

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό πλήρωσης PE

Αρ. είδους 0875810100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 m

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χωρίς σιλικόνη, με καλή ισχύ πλήρωσης αρμών

Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 18540


Όπως προβλέπεται στο γερμανικό πρότυπο DIN, αποτελείται από πολυαιθυλένιο με κλειστές κυψέλες, ανθεκτικό στη μούχλα, μη απορροφητικό



Εμποδίζει την τρίπλευρη πρόσφυση


Μειώνει τον κίνδυνο ρωγμών σε αρμούς στεγανοποίησης και διαστολής



Διανεμητής από χαρτόνι


Με ∅ 6–30 mm, η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μέσω ενός προ-τρυπημένου ανοίγματος στο χαρτόνι



Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Γενικής χρήσης για αρμούς ενώσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, σκυροδέματος και παραθύρων

Ανακοίνωση

Οι ∅ 6–30 mm διατίθενται ως προϊόντα σε ρολό, οι ∅40 mm και 50 mm ως προϊόντα σε ράβδους, με μήκος 1 m το τεμάχιο

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χημική βάση

Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Γκρι

Διάμετρος (Ø)

10 mm

Μήκος

100 m

Πυκνότητα χυτευμένου

30 kg/m³

Συνθήκες για την πυκνότητα χύτευσης

σύμφωνα με το DIN 53420

Δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης

40 N/mm²

Συνθήκες δύναμης παραμόρφωσης συμπίεσης

σύμφωνα με το DIN 53577, διαμήκης συμπίεση 40%

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

15 %

Συνθήκες επιμήκυνσης θραύσης

σύμφωνα με το DIN 53571

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

200 kPa

Μέγ. αντοχή εφελκυσμού

300 kPa

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

σύμφωνα με το DIN 53571

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

60 °C

Χωρίς CFC (αέριο καύσιμο)

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

DIN

18540

Κατηγορία δομικών υλικών

B3 - Υψηλής αναφλεξιμότητας

Συνθήκες κατηγορίας δομικού υλικού

σύμφωνα με το DIN 4102

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες