Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλών χρήσεων μία λεπίδα για όλες τις εργασίες

Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλ. χρήσεων
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΑ ΓΙΑ PBS120 1440X13X0,6

Αρ. είδους 0602401442

EAN 4052703993895

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διμεταλλική λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλών χρήσεων μία λεπίδα για όλες τις εργασίες

Αρ. είδους 0602401442
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
Διμεταλλική (φορέας από χάλυβα ελατηρίων, δόντια από χάλυβα κοβαλτίου M42)



Νέο, αποκλειστικό, κατοχυρωμένο σχήμα δοντιών από διμεταλλικό Μ42 (WO 02/42029 A1)


  • Εύκολη επιλογή πριονοκορδέλας, καθώς μόνο τρεις τύποι δοντιών καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και πάχη υλικών.

  • Εξοικονόμηση κόστους χάρη στους ελάχιστους χρόνους ρύθμισης και βοηθητικής επεξεργασίας

  • Πολύ ευέλικτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως συμπαγή υλικά, προφίλ, δεσμίδες και περιγράμματα

  • Απροβλημάτιστο πριόνισμα μεγάλου εύρους υλικών, όπως κατασκευαστικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, χυτευτά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα (αλουμίνιο, χαλκός και ορείχαλκος), ακόμη και πλαστικού.


Ενισχυμένη πίσω πλευρά δοντιών


  • 2-3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις συμβατικές λεπίδες πριονοκορδέλας

  • Εξοικονόμηση κόστους χάρη στους ελάχιστους χρόνους ρύθμισης και βοηθητικής επεξεργασίας
Ανακοίνωση

Τα άκρα των δοντιών M42 έχουν μεγάλη αντοχή στη θερμότητα και είναι πολύ ανθεκτικά, ανεξάρτητα από το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται.



Η λεπίδα πριονοκορδέλας πολλαπλών χρήσεων ZEBRA είναι ένα κοφτερό εργαλείο με υψηλή διεισδυτική ικανότητα, συνεπώς ο χρήστης πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες οδηγίες:


  • Τεντώστε καλά τη λεπίδα πριονοκορδέλας για να εμποδίσετε την ταλάντωση των δοντιών.

  • Καθοδηγήστε προσεκτικά τη λεπίδα πριονοκορδέλας στο υλικό που θα κοπεί.

  • Εφαρμόστε μέτρια πίεση (περίπου 30-40% λιγότερο απ' ότι στις συμβατικές λεπίδες πριονιού), ιδιαίτερα όταν κόβετε προφίλ.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x ύψος x πάχος

1440 x 13 x 0,6 mm

Τύπος δοντιών

M

Περιοχές εφαρμογής
Τύπος λεπίδας πριονιού Τύπος δοντιών Πάχος υλικού σε mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13 x 0,6 S •• ••• •••
13 x 0,6 M •• ••• ••
13 x 0,6 L •• ••• ••
27 x 0,9 M •• ••• ••• ••• ••
27 x 0,9 L ••• ••• ••• ••• ••
34 x 1,1 M •• ••• ••• ••• ••
34 x 1,1 L •• •• ••• ••• •••
••• = ιδιαίτερα κατάλληλο, •• = κατάλληλο, • = περιορισμένη καταλληλότητα
Βοηθητικός πίνακας μετατροπής για λεπίδες πριονοκορδέλας
Για όλες τις χρήσεις
Πριονοκορδέλες πολλαπλών περιοχών για χρήση με υλικά που αλλάζουν συχνά
Ύψος x πάχος (σε mm) TPI (δόντια ανά ίντσα) Τύπος δοντιών
13 x 0,6
13 x 0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20 x 0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27 x 0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34 x 1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες