Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ζακέτα PAYPER PONTIAC με κουκούλα

Ζακέτα PAYPER PONTIAC με κουκούλα
ΖΑΚΕΤΑ PONTIAC ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟ S

Αρ. είδους 9501018992

EAN 4099618698095

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ζακέτα PAYPER PONTIAC με κουκούλα

Αρ. είδους 9501018992

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Μαύρο

Μέγεθος

S

Υλικό

55% βαμβάκι, 45% πολυεστέρας

Βάρος υφάσματος ανά m2

330 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες