Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι PAG 100

Λάδι PAG 100
ΛΑΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ PAG100 250ML

Αρ. είδους 0892764026
EAN 4056807211824
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Λάδι πολυαλκυλενο-γλυκόλης PAG για συμπιεστές συστημάτων κλιματισμού, κατάλληλο για συστήματα κλιματισμού οχημάτων στα οποία χρησιμοποιείται ψυκτικό μέσο R134a
  • Καλές ιδιότητες ανάμειξης

  • Βέλτιστο λιπαντικό αποτέλεσμα

  • Υψηλός βαθμός προστασίας από τη φθορά

  • Έντονα υδρόφοβο

  • Εξασφαλίζει θερμική σταθερότητα
Ανακοίνωση

Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα λάδια συμπιεστών συστημάτων κλιματισμού. Πρέπει να φυλάσσεται προστατευμένο από την υγρασία. Η αποθήκευση σε ανοιχτά δοχεία πρέπει να αποφεύγεται.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για τη συντήρηση, λίπανση και ψύξη των συμπιεστών σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων, καθώς και των ολισθαινόντων ή περιστρεφόμενων εξαρτημάτων στα κυκλώματα ψυκτικού μέσου R134a

Οδηγίες

Συμπληρώστε την ποσότητα λαδιού στον συμπιεστή ανάλογα με την ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί ή την ποσότητα που συνιστάται από τον κατασκευαστή του οχήματος και προσθέστε την στο κύκλωμα του κλιματιστικού μέσω της μονάδας επισκευής κλιματιστικών

Περιεχόμενα

250 ml

Βάρος περιεχομένου

300 g

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

244 °C

Πυκνότητα

1.2 g/cm³

Ιξώδες/Συνοχή

Υγρό

Κινηματικό ιξώδες βάσης λαδιού

100 mm²/s

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας πλήρωσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ

Βιδωτός προσαρμογέας για πλήρωση όλων των υγρών που σχετίζονται με τον κλιματισμό
x 1 Ποσότητα
Πρόσθετο αναστολής διαρροών κλιματιστικών Plus

ΣΦΡΑΓΙΣ.ΣΠΡΕΪ ΔΙΑΡΡΟΩΝ A/C PLUS 60ML

Προληπτική χρήση για τη στεγανοποίηση μικροδιαρροών σε εξαρτήματα από μέταλλο και καουτσούκ καθώς και για τον εντοπισμό διαρροών σε συστήματα κλιματισμού οχημάτων με R134a και R1234yf
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες