Αποστάτης, πολυαμίδιο, εξαγωνικό σχήμα, θηλυκό/αρσενικό σπείρωμα
Αποστάτης, PA, θηλυκό/αρσενικό σπείρωμα
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ PA6-I/E-WS8-M4X20-10-8
Αρ. είδους 4498910229
EAN 4061975375124
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Θηλυκό/αρσενικό σπείρωμα
- Πολυαμίδιο 6.6, μαύρο χρώμα
- Καλές μονωτικές ιδιότητες
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M4 |
Μήκος (L) | 20 mm |
Μήκος θηλυκού σπειρώματος (c) | 10 mm |
Μήκος αρσενικού σπειρώματος (B) | 8 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 8 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 110 °C |
Χρώμα | Μαύρο |
