Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στυπιοθλίπτης καλωδίων μετρικού τύπου, PA, μειωμένο ένθετο στεγανοποίησης

Στυπιοθλ. καλ., μετρ.τύπου, PA, μειωμ. ένθ.στεγαν.
ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ-R7032-M63X1,5-WS68-27-48MM

Αρ. είδους 0967700033

EAN 4061975681140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στυπιοθλίπτης καλωδίων μετρικού τύπου, PA, μειωμένο ένθετο στεγανοποίησης

Αρ. είδους 0967700033

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 60423
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Χρώμα

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Σπείρωμα σύνδεσης

M63 x 1,5

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου

27-48 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

12 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

68 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 100 °C

Κατηγορία προστασίας IP

IP 68

Μέγ. πίεση

5 bar

Υλικό

PA 6 V-2 - Πολυαμίδιο

Χωρίς αλογόνο

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης

Καουτσούκ από νιτρώδες πολυχλωροπρένιο CR/NBR, αλογονούχο

Υλικό του δακτυλίου στεγανοποίησης για το σπείρωμα σύνδεσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες