Σφιγκτήρας καλωδίων, πλαστικός
Σφιγκτήρας καλωδίων, PA 6.6
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ PA ΜΑΥΡΟΣ D15,8MM-M5
Αρ. είδους 0592997067
EAN 4065746035453
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το ελαφρώς ανοικτό σχήμα διευκολύνει την τοποθέτηση
- Ιδανικό προϊόν για τη συγκράτηση καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων και σωληνώσεων
- Βιδωτή στερέωση
- Στρογγυλεμένα άκρα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Χρώμα | Μαύρο |
Εύρος συγκράτησης (Ø) | 15,8 mm |
Πλάτος (b) | 12,4 mm |
Μήκος (l) | 32,6 mm |
Πάχος υλικού (s) | 1,4 mm |
Διάμετρος οπής (d) | 5 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του κέντρου του σφιγκτήρα (e) | 15,8 mm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 85 °C |
Υλικό | PA 6.6 V-2 - Πολυαμίδιο |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |