Ελασματοποιημένος δίσκος με πτερύγια Longlife για ανοξείδωτο χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤ. ΔΙΣΚΟΣ ΡΙΠ. ΚΕΡΑΜ. P80 Φ125
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικούς ή πνευματικούς γωνιακούς λειαντήρες
Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης (ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα) με πρόσθετη επικάλυψη ενεργής λείανσης (επίστρωση Top Size)
Ειδική επικάλυψη με ενεργούς κεραμικούς κόκκους λείανσης
Ανθεκτικός δίσκος υποστήριξης από ύφασμα με υαλοΐνες
Σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους με πτερύγια:
- Μέχρι τέσσερις φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού
- Πιο φίνα και πιο ομοιόμορφη ποιότητα επιφάνειας
Σμυριδόπανο υψηλής απόδοσης (κεραμικός λειαντικός κόκκος με επικάλυψη ενεργής λείανσης)
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εξαιρετικά υψηλός ρυθμός αφαίρεσης υλικού
- Εξαιρετικά ψυχρή λείανση
- Χωρίς αποχρωματισμό
- Αυτοακονιζόμενο
Πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια, υποδήματα εργασίας και μάσκα για τη σκόνη κατά την εργασία. Όταν εκτελείτε εργασίες λείανσης, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλo προστατευτικό κάλυμμα. Η χρήση δίσκων που έχουν υποστεί ζημιά αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο άθικτοι δίσκοι. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιμετρικής ταχύτητας.
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικούς ή πνευματικούς γωνιακούς λειαντήρες
Καθαρή και σωστή αποθήκευση δίσκων
Σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου +20°C.
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης).
Φύλλα δεδομένων(X)
Ιδανικό για την κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, χαλύβων υψηλού κράματος, κραμάτων με βάση το νικέλιο και κραμάτων τιτανίου
Ανοξείδωτοι χάλυβες, μη κεκραμένοι ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα χάλυβα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας, χάλυβες ανθεκτικοί στη διάβρωση και τα οξέα, επιχρωμιωμένοι-επινικελωμένοι χάλυβες
Χρησιμοποιείται για λείανση επιφανειών και ακμών, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών και επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης.
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 80 |
Σχεδίαση | Με θόλο |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12250 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κοκκώδες κεραμικό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!